Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSCo8 WN MAGMA
Mimořádně trvanlivý vrták s vícevrstvým povlakem Magma a 8% kobaltovou slitinou pro univerzální zpracování konvenčních ocelí, titanu a materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox) s extrémně vysokými silami až do 1 550 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla
Zesílené jádro a zkrácená délka spirály podle normy DIN 1897 s celkovou délkou podle normy DIN 338
Mimořádně vysoký stupeň odolnosti vůči zlomení
Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma a 8 % kobaltová slitina
- Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u vrtáků bez povrchové úpravy
- Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami
- Odolný proti teplotám do 800 °C
Optimální vystředění během práce a menší potřebná síla
Vrcholový úhel 135° a optimalizovaný dělicí bod
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Materiály, které se obtížně obrábějí (např. Hardox 400–500), jako jsou lopaty rýpadel, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněhové pluhy, zemědělské stroje atd.
- Otvory v konvenčních ocelích, kde je vyžadována dlouhá životnost
Pokud je to možné, použijte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!