Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN
Extra dlouhý ocelový vrták pro vrtání hlubokých otvorů v oceli do 1000 N/mm², v litině a kompozitních materiálech (např. plastové profily s ocelovým jádrem).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vaporizovaně pokovený povrch zajišťuje vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Při použití vrtáku podle normy DIN 1869 se doporučuje vytvořit vodicí otvor o hloubce 1xD až 2xD. Pro tento účel je ideální náš extra krátký vrták podle normy DIN 1897 (obj. č. 062470…).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!