Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Vysoce výkonný manuální vrták s unikátní SMART STEP technologií (od průměru 2,5 mm) pro vysoce přesné vrtání kruhových průchozích otvorů do oceli s pevností až 1000 N/mm2, hliníku, plastu, neželezných kovů, tvrdého a měkkého dřeva.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Originální technologie SMART STEP: První spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu (od průměru 2,5 mm)
Přesné kruhové otvory
Extrémně praktické vrtání
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Možnost vrtání v náklonu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
Výrazně rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky
Ideální pro odvrtání nýtů a závitových čepů
První spirálový vrták, který umožňuje přesné ruční vrtání až do prům. 20 mm bez předvrtání a při použití na vrtacím lisu dokonce umožňuje přesné vrtání až do průměru. 26,5 mm bez předvrtání
Od průměru vrtáku > 13,0 mm, dřík zmenšený na prům. 12,7 mm pro použití ve všech běžných 3čelisťových sklíčidlech
Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
U slepých otvorů zkontrolujte prodloužený vrtací hrot (viz rozměr l3)!
- Ideální pro otvory pro nýty, vrtání závitových otvorů a vrtání plechu a materiálů s tenkostěnným profilem (např. hliník/okenní profily).
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!