Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RW, 25 ks
Profesionální hliníkový vrták pro přesné vrtání do měkkých materiálů a materiálů tvořících dlouhé třísky s pevností až 600 N/mm² (např. hliník a hliníkové slitiny ≤ 10 % Si, zinek, měď, reaktoplasty). K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.






Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné vrtání
Robustní spirálový vrták v krátkém provedení zajišťuje přesné vrtání
Samostředící
Příčné výbrusy zajišťují přesné vystředění i na kulatém materiálu bez použití důlčíku nebo předvrtání
Dlouhá životnost
HC (vysokorychlostní řezání) a přesný sklon zajišťují konzistentní kvalitu vrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost
Vynikající odvod třísek
Spirálová drážka zajišťuje vynikající odvod třísek z vrtaného otvoru
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!