Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 1
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 2
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 3
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 4
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 5
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Extra dlouhý spirálový vrták SMART STEP s dvojitě vrtanou fazetkou a patentovanou geometrií stupňovitých hrotů vrtáků s extrémně nerovnoměrným sklonem pro ještě rychlejší a pohodlnější vrtání s bezkonkurenční přesností a životností

Přečíst popis položky

Dostupné v 31 designech
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
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)


  • Až o 50 % delší životnost

  • Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)

  • Až o 20 % nižší spotřeba energie

  • Až o 15 % rychlejší průběh vrtání


Přesné, kruhové otvory v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování



Mimořádně pohodlné vrtání


  • Eliminuje předvrtání i přes mimořádně dlouhou konstrukci, přesné bodové vrtání

  • Zabraňuje vyběhnutí nástroje ze středu i během mimořádně hlubokém vrtání

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů

  • Otvor bez otřepů


Výrazně rychlejší a energeticky účinnější vrtání ve srovnání s běžnými, extra dlouhými spirálovými vrtáky HSS



Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!

  • Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání.

  • Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost.