Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 1
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 2
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 3
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 4
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 5
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 6
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 7
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 8
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 25 ks

Dlouhý spirálový vrták SMART STEP s patentovanou geometrií stupňovitých hrotů vrtáků s extrémně nerovnoměrným sklonem (od průměru 2,5 mm) pro ještě rychlejší a pohodlnější vrtání s bezkonkurenční přesností a životností. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
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
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)


  • Až o 50 % delší životnost

  • Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)

  • Až o 20 % nižší spotřeba energie

  • Až o 15 % rychlejší průběh vrtání


Přesné, kruhové vrtání v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování



Mimořádně pohodlné vrtání


  • Není nutné předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujících otvorů

  • Možnost šikmého vrtání

  • Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů

  • Otvor bez otřepů


Výrazně rychlejší a energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS



Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů



Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


K dispozici výhradně od společnosti Würth



Kufřík na sortiment ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácnostního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!

  • Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání

  • Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost