Sada 19 vrtáků pro ušlechtilou a nerezovou ocel, titan a jeho slitiny, ocel odolnou kyselinám, vysokým teplotám, vysokopevnostní (cca 900-1000 N/mm2) a křehkou ocel.
Pro výrobu je použita nejkvalitnější rychlořezná ocel.
Vysoká životnost i při použití v ručních vrtačkách.
Díky parciálnímu kalení (již od průměru 3,5 mm) je dosaženo extrémní pevnosti a houževnatosti pracovní části při zachování poddajnosti stopky.
Nedochází k protáčení vrtáku v upnutí a poškození stopky, je snížená lomivost vrtáku.
Kontrolované dodržování rozměrů vrtáků již mezi jednotlivými výrobními operacemi.
Nejvyšší kvalita je průběžně kontrolována.
Díky laserem vypálenému značení nedochází k nedokonalému upnutí.
Vrták nehází a nesmeká se v upnutí.
Povrchová úprava pobronzováním zaručuje nezaměnitelnost s jinými vrtáky.
Vždy víte, že používáte správný vrták.
Kontrolovaný úhel nabroušení fazetky pro ideální vedení v otvoru a zamezení tvorby rýh.
Otvory jsou ideálně kulaté a hladké.
Křížové nabroušení břitu zaručuje nulový odpor příčného ostří a navedení vrtáku i bez důlčíku.
Zkrácení doby vrtání a nutnost provádět označení důlkem.
Uzavřená drážka se sklonem 35°šroubovice pro spolehlivý odvod třísky vyvinutá speciálně pro použití vrtáku.
Nedochází ke zvyšování řezného odporu při vrtání a tím prodlužování strojních časů a vlivem zvýšeného tření k předčasnému opotřebení.
Špička broušená 130°.
Ideální záběr při minimálním odporu.
Zesílené tělo vrtáku.
Zvýšená odolnost proti vibracím a ohýbání vrtáku při větších hloubkách vrtání, vyšší odolnost proti zlomení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!