Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepená kotva, patrona s maltou W-VD
Pro kapslové systémy lepených kotev W-VD (beton bez trhlin)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bodové upevnění do betonu bez trhlin:
- Kotevní tyč W-VD-A (s certifikátem) nebo kotva s vnitřním závitem W-VD-IG (s certifikátem)
- Spojovací kotva, kartušový systém (předmíchaná směs ve skleněné kartuši)
- Kotevní tyč se zasouvá otáčením a tlačením (otáčivý pohybem se promíchávají obě složky)
- Vytvrzená kompozitní malta utěsní maximálním možným způsobem vrtaný otvor
- Upevnění s malým rozpínacím tlakem umožňuje malý odstup od osy a okrajů
- Ukotvení je zajištěno kombinací malty, kotevních tyčí a kotevní základny. Kotevní tyč z pozinkované oceli ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24
- Evropský technický certifikát ETA-06/0074: Individuální upevňovací bod + beton bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A)
- Pozinkovaná ocel: Evropský technický certifikát ETA-06/0074
- Požární odolnost: F30, F60, F90, F120: Přímé působení plamene na jedné straně podle DIN EN 1363-1:1999-10
Čištění vyvrtaného otvoru: 1x profouknout, 1x vyčistit kartáčem, 1x profouknout, 1x vyčistit kartáčem
Zarazte kotevní tyč pomocí příklepové vrtačky nebo proveďte vrtání s příklepem.
- Evropský technický certifikát ETA-06/0074: Individuální upevňovací bod + beton bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A)
- Pozinkovaná ocel: Evropský technický certifikát ETA-06/0074
- Požární odolnost: F30, F60, F90, F120: Přímé působení plamene na jedné straně podle DIN EN 1363-1:1999-10
- Kotva s evropským technickým schválením pro beton bez trhlin (tlaková zóna)
- Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. vlastní hmotnost, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení
- Instalace do suchého nebo mokrého betonu (betonu normální hmotnosti s pevností betonu v tlaku min. C20/25 a max. C50/60)
- Teplota v okolí malty nesmí překročit +50 °C, krátkodobě +80 °C
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Vhodná pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!