Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Maznice Easylock
Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Čtyři kalené čelisti z nástrojové oceli pro bezpečné uchopení a dlouhou životnost čelistí
- Vysoce kvalitní hydraulické těsnění pro maximální odolnost
- Díky integrovanému lineárnímu kloubu je spojování maznic Easylock jednoduché
- Integrovaná vnitřní pružina a tlumič rázů zabraňuje trhavému/náhlému úniku maziva při odpojování.
- Lze odpojit při tlaku až 600 bar či více
- Vnější průměr podle normy DIN 1283
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Kompatibilní se všemi pneumatickými, ručními a elektrickými mazacími lisy se závitem M10x1.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!