Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rychlospojka Push-in
Přímá šroubovací zástrčka pro užitková vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá a snadná instalace a demontáž potrubí/hadice
Sníženo nebezpečí úniků
díky nižšímu počtu součástí
Mosazné provedení odolné proti korozi
Úspora nákladů
díky rychlejší instalaci a opravám
Splňuje mezinárodní směrnice DIN, DOT a SAE
Provozní médium: Stlačený vzduch
Maximální provozní tlak: Podle normy DIN 74324
Provozní teplota: -40 °C* až +100 °C
(* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)
Hadice: Podle normy DIN 74324
Materiál:
- Tělo konektoru: Mosaz
- Výztužná objímka potrubí: Mosaz, poniklovaná
- Několikrát prodlužovaný napínací upínací kroužek : Mosaz, poniklovaná
- O-kroužek: Buna N (nízký obsah nitrilu)
Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5-16 mm) připevněno na karoserii nebo na rámu pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.
- Šroubové spoje splňují směrnici DIN 74324
- Šroubové spoje splňují směrnici DOT FMVSS 106 (Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard) a SAE J1131 (Society for Automotive Engineers)
- Šroubové spoje jsou testovány TÜV a chváleny k Použití v pneumatických brzdových systémech
- u užitkových vozidel
Pro polyamidová potrubí Ø 6 až 16 mm, pro propojování součástí v pneumatickém brzdovém systému užitkových vozidel a pomocných systémů užitkových vozidel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!