Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spojovací čtyřhranná tyč pro frézovací přípravek na závěsy Insert 3D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro efektivní montáž zápustných závěsů Insert 3D o průměru 20 mm
Pokud je frézovací přípravek používán jako sériový přípravek, měl by být druhý nebo třetí frézovací přípravek umístěn tak, aby vzdálenost mezi značkami „A“ odpovídala požadované vzdálenosti závěsů.
Doporučujeme před první instalací provést zkušební řez.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Postup montáže jako sériový frézovací přípravek:
1. Připevněte sériový frézovací přípravek. (Délkové dorazy mohou být nastaveny zvlášť pro dveře DIN R + DIN L a jsou vloženy do spáry dveří.)
2. Specifikujte umístění závěsu
3. Srovnejte frézovací přípravek dveří s frézovacím přípravkem rámu (vezměte v potaz horní spáru na frézovacím přípravku dveří o hloubce min. 4 mm)
4. Specifikujte tloušťku lemu. (Pro zajištění stability frézovacího přípravku pro lem tloušťky 18 mm doporučujeme použití dodaného nalepovacího mezikusu.)
5. Upněte sériový frézovací přípravek na křídlo dveří (vložte jej do dveřní spáry)
6. Vložte montážní šablonu do frézovacího přípravku a proveďte řezy (dorazový kroužek: průměr 30 mm, frézovací přípravek: průměr 20 mm, hloubka frézování: 50 mm)
7. Vyjměte sériový frézovací přípravek
8. Vyčistěte zářezy
9. Vložte a upevněte závěsy
10. Vložte do rámu křídla dveří a zkontrolujte, zda správně fungují
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!