Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
FT spojka
K výrobě kompozitních stropů dřevo-beton pomocí mokrých i suchých postupů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výhody:
- Přibližně čtyřikrát větší nosnost než u běžných stropů WCC se šrouby, což umožňuje zkrácení doby instalace
- Předem nastavený úhel vložení
- Vysoká celková tuhost stropní konstrukce
- Pomáhá vytvářet stropní nosníky a pevné dřevěné stropy s delším rozpětím nebo větší nosností
- Žádné licence, vytváření vysoké hodnoty při interní výrobě
- Flexibilní použití v různých systémech
Zejména k montáži suchých, prefabrikovaných betonových prvků s integrovanými spojovacími prvky FT:
- Velmi rychlá instalace
- Plná nosnost kompozitní konstrukce přímo po upevnění (okamžité spolupůsobení)
- Žádná čekací doba než beton vytvrdne, stavební práce mohou pokračovat
- Žádná separační vrstva, kterou je třeba maskovat
- Minimalizuje pronikání vlhkosti do budovy a bobtnání a smršťování dřevěných dílů
Při použití dílů z prefabrikovaného betonu:
- Spojování dílů z prefabrikovaného betonu s dřevěným stropem bez mezer pomocí přídavných šroubů ASSY 4 WH s kotoučovou hlavou
- Utahovací moment (20 Nm) šroubů se zápustnou hlavou ASSYplus VG 4, průměr 10 mm pro konektor FT
- Aby se zabránilo smršťování dřevěných stropů po montáži, musí být dřevěný strop před dokončením chráněn proti pronikání vlhkosti
- Aby nedošlo k uvolnění horního krytu, je nutné se vyhnout vibracím/otřesům vložky v předem smontovaném stavu bez betonu
- Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-13/0029
Vyjádření odborníků (z Karlsruher Institut für Technologie (KIT)) o vylepšení pevnosti betonu (do 120 mm)
Vhodné k montáži stropů dřevo/beton na místě nebo k sešroubování prefabrikovaných dílů vyrobených v továrně (FP) se zalitými spojovacími prvky k odpovídající sestavě dřevěného stropu. Vhodné k použití u stropů s krokvemi a stropů z masivního dřeva. Schváleno k použití v třídách použití 1 a 2 (s dostatečným betonovým krytím). Lze použít beton s tloušťkou 7 cm (standardní) až max. 12 cm (dřevěné obložení).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!