Jednodílný trojrozměrný těsnicí lem s přesahem
- 100% vodotěsný
- Snadné a spolehlivé napojení na druhé těsnicí vrstvu
- Není nutná žádná další těsnicí páska
Těsnicí páska se instaluje až po nanesení stěrky pomocí butylové těsnicí pásky
- Pro vyhlazení lze použít hranu podpěry kanálku
- Nehrozí poškození těsnicího lemu během stavby
Zvukotěsné montážní nohy, výškové nastavení shora (imbusovým klíčem)
Snadné, rychlé a přesné vyrovnání tělesa kanálku
Druhý odtok podle normy DIN 18195-5
Zabraňuje hromadění stojaté vody na těsnicí hmotě a následným škodám
Je možná i nástěnná montáž
Flexibilní použití
Výšku kanálku lze nastavit přímo na místě
Pro univerzální použití s krytem 3–12 mm (21 mm2)
Včetně pojistných oček a kotev
Pro upevnění sprchového kanálku na plochu
*Pro výšku podepření sprchového kanálku do 21 mm je nutno objednat ještě sadu distančních desek, obj. č. 5273 321 003.
Pro zabudování do stěrky ve sprchách v rovině podlahy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!