Jednodílný trojrozměrný těsnicí lem s přesahem
- 100% vodotěsná
- Snadné a spolehlivé spojení s druhou těsnicí vrstvou
- Nevyžaduje žádné další těsnicí proužky
Těsnicí páska se instaluje až po nanesení stěrky pomocí butylové těsnicí pásky
- Pro vyhlazení lze použít hranu podpěry kanálku.
- Nehrozí poškození těsnicího lemu během stavby
Zvukotěsné montážní patky, výškově nastavitelné ze shora (imbusový klíč)
Snadné, rychlé a přesné zarovnání těla kanálku
Druhý odtok podle normy DIN 18195-5
Zabraňuje hromadění stojaté vody na těsnicí hmotě a následným škodám
Možnost montáže také přímo na stěnu
Flexibilní použití
Výšku kanálku lze nastavit přímo na místě
Pro univerzální použití s kryty o rozměrech 3–12 mm (21 mm2)
Včetně pojistných oček a kotev
Pro upevnění sprchového kanálku k povrchu
*Pro výšku podepření sprchového kanálku do 21 mm je nutno objednat ještě sadu distančních desek, obj. č. 5273 321 003.
Pro zabudování do stěrky ve sprchách v rovině podlahy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!