Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nádobka s rozprašovačem 360°
Nádobka s rozprašovačem 360° - 1
Nádobka s rozprašovačem 360° - 2
Nádobka s rozprašovačem 360° - 3
Nádobka s rozprašovačem 360° - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nádobka s rozprašovačem 360°

Systém nasávání odolný vůči rozpouštědlům umožňuje 360° postřik
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
Speciální systém nasávání umožňuje 360° postřik


Pro spolehlivou práci nad hlavou a na šikmém i svislém povrchu.



Ergonomická a robustní postřikovací hlava s dlouhou rukojetí


  • Menší únava z práce, protože stačí menší síla

  • Snadné ovládání třemi prsty


Uzavíratelná regulační tryska pro tlak do 15 bar


  • Možnost nastavení od mlhy až po koncentrovaný proud

  • Zabraňuje úniku chemikálií při přepravě


Průhledná nerozbitná 0,5l nádoba


  • Viditelná hladina náplně

  • Dobrá stabilita díky kónickému tvaru


Stupnice s dílkováním po 100 ml


Užitečná pomůcka pro plnění a míchání.



Upravitelný štítek


  • Místo na označení obsahu

  • Další pole pro bezpečnostní pokyny
Upozornění

Vhodná pro minerální, alkalické, zásadité a mastné produkty Würth. Nevhodná pro odrezovač, acetonová čistidla a čisticí prostředek na díly a 1A čistič.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.