Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nádobka s rozprašovačem 360°
Systém nasávání odolný vůči rozpouštědlům umožňuje 360° postřik
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální systém nasávání umožňuje 360° postřik
Pro spolehlivou práci nad hlavou a na šikmém i svislém povrchu.
Ergonomická a robustní postřikovací hlava s dlouhou rukojetí
- Menší únava z práce, protože stačí menší síla
- Snadné ovládání třemi prsty
Uzavíratelná regulační tryska pro tlak do 15 bar
- Možnost nastavení od mlhy až po koncentrovaný proud
- Zabraňuje úniku chemikálií při přepravě
Průhledná nerozbitná 0,5l nádoba
- Viditelná hladina náplně
- Dobrá stabilita díky kónickému tvaru
Stupnice s dílkováním po 100 ml
Užitečná pomůcka pro plnění a míchání.
Upravitelný štítek
- Místo na označení obsahu
- Další pole pro bezpečnostní pokyny
Vhodná pro minerální, alkalické, zásadité a mastné produkty Würth. Nevhodná pro odrezovač, acetonová čistidla a čisticí prostředek na díly a 1A čistič.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Vhodná pro průmysl, řemeslníky a výrobní dílny. Ideální na mytí osobních a nákladních vozů (čištění interiéru a bubnových i kotoučových brzd), na čištění podvozku, těsnění motoru, údržbu nářadí, antikorozní ochranu, ošetřování povrchů a čištění strojů a kovů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!