Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou a nalisovanou podložkou W-BS/S
Individuální upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Několikanásobné upevnění v betonu a předepjatých betonových stropech s dutým jádrem. Schváleno pro úpravy po montáži.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně flexibilní použití
Tři hloubky ukotvení (velikost 6–14) a široká škála typů
Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit
(Velikosti 8-14), například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních desek (viz montážní příručka v certifikátu v přiloženém letáku)
- Vysoká nosnost
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Velmi rychlá a snadná montáž
- Montáž nevyžaduje krouticí moment
- Okamžité zatížení – bez čekání
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák.
Pokud je ve stejném směru zatížení uspořádáno několik kotev za sebou, příčné zatížení působí pouze na jednu kotvu.
ETA-16/0043 pro bodové upevnění
Varianta 1, beton s trhlinami a bez trhlin (velikosti 6-14), seismická třída C1 (velikosti 8-14)
ETA-16/0128 pro vícenásobné upevnění
Beton (velikosti 5 a 6)
Upevňování do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem (velikost 6)
Požární odolnost
R30, R60, R90 a R120; technická zpráva TR020 (obsaženo v certifikátech)
Individuální upevnění velikosti 6–14:
Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 pro velikosti 8-14)
Vícenásobné upevnění velikosti 5 a 6:
Upevňování nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez trhlin
Upevňování do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem, vel. 6
Vhodné pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základových desek, podpěr, kabelovodů, potrubí, zábradlí apod.
Lze použít v betonu < C20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschváleno)
W-BS/ZFSH (pozinkovaná galvanizovaná ocel), schváleno pro použití ve vnitřních a venkovních prostorách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!