Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroubovací kotva W-SA, typ SK

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroubovací kotva W-SA, typ SK

Pro individuální upevnění do betonu bez trhlin. Pro ukotvení lehkých stropních obkladů do betonu s trhlinami i bez trhlin. 90° zápustná hlava.
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
  • Nucené zajištění

  • Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se závity zařezávají do betonu

  • Instalace zatlačením

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů

  • Rychlá a snadná montáž zašroubováním šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru

  • Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž

  • Široká škála typů > široký rozsah použití

Schválení: Beton bez trhlin (tlaková zóna): Galvanizovaná ocel, Ø 6 a Ø 7.5; všeobecné technické schválení Z-21.1-1597; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; ukotvení lehkých stropních obložení a zavěšených stropů podle DIN 18168 a pro konstrukčně srovnatelná ukotvení do 1,0 kN/m² do betonu: Galvanizovaná ocel, Ø 6 a Ø 7,5; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotvicí základna: beton, plné cihly, plné vápenopískové cihly, duté vápenopískové cihly); vystavení plameni podle normy DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)