Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva W-SA 7,5 typ MS
Pro individuální upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Šroub na lištu, pozinkovaná ocel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nucené zajištění
- Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
- Instalace zatlačením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž
- Rychlá a snadná montáž zašroubováním šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru
- Široká škála typů - široký rozsah použití
Výkonová zkouška:
Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, postup měření A
- Evropské technické schválení varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Evropský technický certifikát ETA-05/0012
- Technická zpráva o požární odolnosti TR 020 R30–R120
- Ohnivzdornost (podklad: Beton C20/25 to C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012 nebo ETA-06/0277)
- Individuální upevnění: Beton s trhlinami i bez trhlin
- Lze použít pro střední až velké zátěže
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém normálním betonu s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení (např. fasády, zábradlí)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Model W-SA lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubních rozvodů, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!