Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva W-SA 7,5 TYP P
Pro individuální upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Plochá hlava, galvanizovaná ocel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ukotvení pomocí pozitivního zajištění
- Montáž průchozím otvorem
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Rychlá a snadná montáž a demontáž zašroubováním šroubovacího úchytu do/z vyvrtaného otvoru
- Široká škála typů - Široký rozsah použití
- Evropský technický certifikát ETA-05/0012: Možnost 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin
- Evropský technický certifikát ETA-05/0012
- Požární odolnost podle Technické zprávy TR 020 R30-R120
- Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012 nebo ETA-06/0277)
- Individuální upevnění: Beton s trhlinami i bez trhlin
- Díky evropskému technickému schválení lze kotvu použít do vyztuženého nebo nevyztuženého standardního betonu s pevnostní třídou min. C20/25 a max. C50/60 v souladu s normou EN 206:2000-12.
- Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení (např. fasády, zábradlí).
- Lze použít v betonu < C20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschváleno)
- Model W-SA lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubních rozvodů, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí atd.
Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!