Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva W-SA A4
Pro individuální upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Šestihranná hlava, nerezová ocel A4.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ukotvení tvarovým stykem
- Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
- Montáž skrz otvor
- Možnost okamžitého zatížení – po usazení nevznikají žádné prostoje
- Téměř žádný rozpěrný účinek; díky tomu lze dodržet malé vzdálenosti os a od okrajů
- Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž
- Rychlá, snadná montáž – zašroubování šroubovací kotvy do vyvrtaného otvoru
Evropské technické schválení varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin: ETA-06/0277
Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-06/0277)
Individuální upevnění: Beton s trhlinami či bez trhlin
Díky evropskému technickému schválení lze kotvu použít do vyztuženého nebo nevyztuženého standardního betonu s pevnostní třídou min. C20/25 a max. C50/60 v souladu s normou EN 206: 2000-12
Ukotvení s evropským technickým certifikátem pro beton s trhlinami (tažná zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením (např. vlastní váha, zařízení, skladované prostředky) nebo téměř statickým zatížením (např. fasády, zábradlí)
Umožňuje použití v betonu < C 20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschválené)
Kotvu W-SA A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, venkovních prostředích (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo vlhkých místnostech, pokud se nevyskytují obzvláště agresivní podmínky
Vhodná pro upevnění kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!