Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva do betonu W-SA TC, Timber Connect
Pro kotvení dřevěných součástí do betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná průchozí instalace pomocí tangenciálního rázového šroubováku
- Vysoká převoditelná zatížení v tahu a smyku
- Zatížení nezávisí na tloušťce přípravku
- Jedna velikost šroubu pro všechny tloušťky dřeva
- Neviditelné upevnění prahu: Malou hlavu šroubu lze zapustit do dřevěného nosníku
- Lze jej ihned zatížit - žádné čekání
- Téměř žádný expanzní efekt, možné malé vzdálenosti hran
Národní technické schválení DIBt: Z-21.1-1917: Kotvení dřevěných součástí do betonu
Konstrukce
- Kotvení do betonu: Provedení podle normy DIN 1992:-4-2019-04
- Kotvení do dřeva: Provedení podle DIN EN 1995-1-1_2010-12 ve spojení s DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
S ohledem na doplnění a pokyny Z-21.1-1917
Podle schválení Z-21.1-1917 musí být šroubová kotva zpracována pomocí vhodného seřizovacího nástroje a vhodného tangenciálního rázového šroubováku.





Národní technické schválení DIBt: Z-21.1-1917: Kotvení dřevěných součástí do betonu
Konstrukce
- Kotvení do betonu: Provedení podle normy DIN 1992:-4-2019-04
- Kotvení do dřeva: Provedení podle DIN EN 1995-1-1_2010-12 ve spojení s DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
S ohledem na doplnění a pokyny Z-21.1-1917
Pro kotvení dřevěných součástí do betonu s trhlinami i bez trhlin:
Například pro upevnění dřevěných součástí, jako jsou prahy, spodní vaznice, nosníky, podstavby atd. do betonu
- Ve statických a kvazistatických zatíženích ve vyztuženém i nevyztuženém betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2001-07
- Používejte pouze v suchých vnitřních podmínkách
Šroubová kotva může být použita pro připojení následujících typů dřevěných součástí:
- Masivní dřevo z měkkého druhu nejméně třídy S10 nebo třídy pevnosti C24 podle DIN EN 14081-1:2011-05 ve spojení s DIN 20000-5:2012-03
- Lepené laminované dřevo v souladu s normou DIN EN 140802013-09
- Laminované nosníky nejméně třídy S10 nebo třídy pevnosti C24 podle DIN EN 1408:2013-09 nebo podle národního technického schválení DIBt
- Laminované dýhy v souladu s normou DIN EN 143742005-02
- Křížově laminované dřevo v souladu s národním technickým schválením DIBt nebo evropským technickým posouzením
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!