Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroubovací kotva do betonu W-SA TC, Timber Connect

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroubovací kotva do betonu W-SA TC, Timber Connect

Pro upevnění dřevěných parapetů do betonu s trhlinami i bez trhlin

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Vysoká převoditelná zatížení v tahu a smyku

  • Neviditelné upevnění prahu: Malá hlava šroubu může být zapuštěna do dřevěného nosníku

  • Pro každý průměr šroubu je možné použít několik tlouštěk přípravku (např. W-SA TC 12 x 160: tfix = 80 mm až 300 mm)

  • Zatížení nezávisí na tloušťce přípravku

  • Instalace zatlačením

  • Rychlá a snadná montáž a demontáž – kotvu prahu lze nastavit pomocí tangenciálního rázového šroubováku ESS ½ palce

  • Okamžité zatížení - bez čekání

  • Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů

  • Ukotvení pomocí mechanického blokování

  • Při šroubování kotvy prahu do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu.
Doklad o plnění

Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1917



Konstrukce


  • Dřevěné spoje: Provedení podle normy DIN 1052:2008-12

  • Betonové spoje: Provedení podle normy ETAG 001, příloha C

Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1917



Konstrukce


  • Dřevěné spoje: Provedení podle normy DIN 1052:2008-12

  • Betonové spoje: Provedení podle normy ETAG 001, příloha C