Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva W-SA
Pro individuální upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Typ S, šestihranná hlava, galvanizovaná ocel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ukotvení pomocí pozitivního zajištění
- Montáž průchozím otvorem
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Rychlá a snadná montáž a demontáž zašroubováním šroubovacího úchytu do/z vyvrtaného otvoru
Evropský technický certifikát ETA-05/0012: Možnost 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin
Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012)
Modely W-SA 16x80/10 a W-SA 20x100/10 bez schválení




Evropský technický certifikát ETA-05/0012: Možnost 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin
Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012)
Individuální upevnění: Beton s trhlinami i bez trhlin
Díky evropskému technickému schválení lze kotvu použít do vyztuženého nebo nevyztuženého standardního betonu s pevnostní třídou min. C20/25 a max. C50/60 v souladu s normou EN 206: 2000-12
Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení (např. fasády, zábradlí)
Lze použít v betonu < C20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschváleno)
W-SA (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
Vhodné pro upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!