Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva W-SA, typ S
Pro individuální upevnění do betonu bez trhlin. Pro několikanásobné upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin. Šestihranná hlava.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ukotvení tvarovým stykem
- Instalace zatlačením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Rychlá a snadná montáž nebo demontáž zasunutím nebo vyjmutím šroubovací kotvy
Všeobecné stavebně-technické schválení Z-21.1-1597, Ø 6 a Ø 7,5: Beton bez trhlin (tlaková zóna) a ukotvení lehkých stropních obkladů a zavěšených stropů
Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotvicí základna: beton, plné cihly, plné vápenopískové cihly, duté vápenopískové cihly); vystavení plameni podle normy DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Díky obecnému technickému schválení lze kotvu použít do standardního normálního betonu i železobetonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60
- podle normy EN 206-1:2001-07 nebo min. B25 a max. B55 podle normy DIN 1045:1988-07
- Kotva se všeobecným technickým schválením pro beton bez trhlin (tlaková zóna betonu)
- Ukotvení do lehkého stropního obkladu a zavěšených stropů podle normy DIN 18168 a podobné statické kotvení do 1,0 kN/m2 se všeobecným stavebně technickým schválením
- Kotvu lze použít pro ukotvení s primárně statickými zatíženími
- Lze použít do betonu< B25, do přírodního kamene odolného proti stlačení, do plných vápenopískových cihel, do plných cihel, do slínkových cihel (bez schválení)
- Model W-SA lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubí, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí, závěsných stropů
Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se závity zařezávají do betonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!