Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovák VDE, křížová drážka PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dřík: brynýrovaná, izolovaná
- Hrot: Podle normy DIN ISO 8764-1-PH
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Přísnější zkouška mrazovými šoky
Norma: EN 60900:2012
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!