Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Přesný šroubovák VDE, křížová hlava PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
Přesný šroubovák VDE, křížová hlava PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC). - 1
Přesný šroubovák VDE, křížová hlava PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC). - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Přesný šroubovák VDE, křížová hlava PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV

  • Vyznačený rok výroby


  • Zkouška mrazovým šokem -40 °C (označení C)

  • Dřík: Kulatý dřík izolovaný, brynýrovaný

  • Hrot: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900