Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčnový šroubovák se zásobníkem s pouzdrem na opasek
Ráčnový šroubovák se zásobníkem vybavený multifunkčním pouzdrem na opasek pro ergonomickou a bezpečnou práci
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rukojeť šroubováku s integrovaným zásobníkem bitů
- 2dílná rukojeť pro optimální přenos síly a pohodlnou manipulaci
- Vytahovací otočný zásobník pro rychlé vyhledání požadovaného bitu
- Pro max. dvanáct ¼palcových, 25mm bitů
Čepel
Štíhlá kruhová čepel z nerezové oceli s magnetem
Ráčna
- Výkonný ráčnový nástroj s 28 zuby
- Ideální pro šroubování jednou rukou, snadná změna směru
Pouzdro na opasek
- 2 praktické gumičky na vnější straně pro pera, malé šroubováky atd.
- 4 silné magnety na přední straně pouzdra na opasek drží malé magnetické části, jako jsou šrouby, matice, hřebíky, bity atd., takže obě ruce jsou volné a vše v dosahu
- Suchý zip pro bezpečné uložení šroubováku se zásobníkem. Pro ergonomické použití jednou rukou lze uzávěr snadno připevnit k zadní části
- S poutkem na opasek o šířce až 80 mm
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
Kompatibilní se šroubovákem se zásobníkem, a to jak s ráčnovým nástrojem, tak i bez něj
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!