Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroubový zásobník TBS-M
Šroubový zásobník TBS-M - 1
Šroubový zásobník TBS-M - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroubový zásobník TBS-M

Nezbytný pomocník pro suchou výstavbu a všude tam, kde je nutné sériové šroubování. S vhodnými adaptéry a bity pro šroubovák do sádrokartonu S 50 TB, akumulátorový šroubovák do sádrokartonu TBS 12-A a TBS 18-A.
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
Nastavení hloubkového dorazu bez použití nářadí


Rychlé nastavení hloubkového dorazu bez použití nářadí stlačením pojistného šroubu.



Šetří čas při sériovém šroubování


Vhodné pro šroubové pásy



Vysoce flexibilní práce


Vhodné pro šrouby o rozměrech od 3,5 x 25 mm až 4,2 x 55 mm



Extrémně praktické a lehké provedení


Nevyžaduje velkou námahu ani při dlouhotrvající práci.



Možnost uložení do systémového kufru pro šroubovák na sádrokarton


Zásobník se šroubovacím nástavcem je dodáván v malé, praktické lepenkové krabičce spolu s adaptéry a bity.

Upozornění

Při použití se šroubovákem do sádrokartonu TBS 12-A je nutno držák bitů nejprve odstranit.