Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada na montáž kol
Usnadňuje instalaci kol a snižuje námahu mechanika.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Zvláště vhodné pro vozidla s kolovými šrouby, pro vozidla, kde není brzdový kotouč přišroubován k náboji kola a pro vozidla s krátkými náboji kol.
- Montážní trny se jednoduše zasunou do závitu náboje kola a není třeba je našroubovávat.
- Vhodné pro kolové šrouby M12 a M14.
- Při vkládání prvního kolového šroubu visí hmotnost kola na montážním trnu.
- Montážní pomůcka se nejprve jednoduše vloží do náboje, který zarovná otvory v brzdovém kotouči s otvory v náboji kola (u vozidel s uvolněným brzdovým kotoučem).
- Součástí dodávky je magnetický proužek pro umístění dvou montážních pomůcek přímo na zvedací plošinu.
Rozsah dodávky
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M12, L=127,5 mm
- 1× montážní trn kola pro kolové šrouby M14, L=127,5 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn M12, L=27,8 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn M14, L=27,8 mm
- 1× magnetický proužek
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!