Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 1
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 2
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 3
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 4
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 5
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 6
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 7
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 8
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 9
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 10
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 11
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 12
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600 - 13

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Standardní těsnicí páska VKP Trio 600

Vodotěsná, předem stlačená dvouúčelová těsnicí páska pro úplné utěsnění spojů oken a dveří

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Rychlé a snadné těsnění oken v jediném kroku

  • Gradient tlaku par zevnitř ven je zajištěn díky dodatečné boční hydroizolaci na vnitřní straně, která zlepšuje difuzi par

  • Utěsněno proti dešti do 600 Pa

  • Tepelná izolace a vzduchotěsnost v jednom produktu

  • Vysoká míra tepelné a akustické izolace

  • Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Upozornění

Rychlost rozpínání standardní pásky VKP® Trio 600 závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě. Páska VKP® Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM. Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP® Plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.