Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Startovací kabely 35 mm²
Startovací kabely 35 mm² - 1
Startovací kabely 35 mm² - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Startovací kabely 35 mm²

Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení
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
Pro zážehové motory


max. do 7 000 cm3



Pro vznětové kabely


max. do 4 000 cm3



Hmotnost: 4,7 kg



Plně izolované plechové svorky pro zátěž až do 600 A



V souladu s DIN

Upozornění

Řiďte se přiloženým návodem k obsluze