Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Startovací jednotka, 12 V
Profesionální startbooster pro mobilní startování vozidel s 12V elektrickým systémem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výkonný a uživatelsky přívětivý
Včetně vysoce kvalitní a výkonného akumulátoru
Plně izolované, zahnuté a pevné svorky s dlouhými, vysoce pružnými kabely
Displej umožňující kontrolu stavu nabití vnitřního akumulátoru i akumulátoru vozidla
Vysoká bezpečnost
Snadno vyměnitelná ochrana proti přetížení/zkratu
Zvukové upozornění na obrácenou polaritu
Pojistka proti přepětí
Likvidace případných bateriových plynů pomocí a ventilace
Rozsah dodávky
1× nabíječka
1× připojovací kabel ze zařízení do zapalovače
1× uživatelská příručka
Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.
Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12V elektrickým systémem.
1. Ve specifikacích od výrobce zjistěte typ eklektického systému vozidla a zkontrolujte, že vozidlo vysílá odpovídající napětí.
2. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.
3. Při vypnutém zapalování připojte startbooster. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie (+) a poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.
4. Zapněte startbooster a nastartujte vozidlo.
5. Vypněte startbooster, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.
6. Nechejte startbooster nabíjet po alespoň 24 hodin.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!