Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Startovací kabely 35 mm²
Včetně ochrany proti přetížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Se dvěma startovacími boxy v odolném plastovém pouzdru
- Ochrana proti přepětí
- Bez ochrany proti přepólování
Pro zážehové motory
Max. do 7000 cm³
Pro dieselové motory
Max. do 4000 cm³
Hmotnost: 4,7 kg
Plně izolované plechové svorky, lze zatížit až do max. 600 A
Vyhovuje normě DIN
Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení
Řiďte se přiloženým návodem k obsluze
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!