Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stavební značkovací barva

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stavební značkovací barva

Značkovací sprej s ergonomickou postřikovací hlavou pro použití ve stavebnictví a zeměměřičství

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Ergonomická postřikovací hlava pro čistou aplikaci


  • Chrání před náhodným únikem

  • Ochrana prstů proti mlze a stříkající nátěrové hmotě


  • Jemný a přesný barevný proud, který je ideální pro psaní

  • Vynikající přilnavost k savým, nesavým i mírně vlhkým povrchům

  • Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu, použitelné a odolné i ve vlhkém a chladném počasí (až -18 °C).

  • Vysoce kvalitní pigmentace pro vynikající světlost a krytí (zřetelně viditelné z velké vzdálenosti)

  • Krátká doba schnutí

  • Vysoká oděruvzdornost
Upozornění
  • Nečistoty lze uvolnit a odstranit pomocí čisticího prostředku 1A čistič.

  • Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

  • Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.

  • Stejně jako při všech ostatních skladovacích a manipulačních postupech důrazně doporučujeme nekouřit.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.