Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční stahovák s mini stonkem
Ultrahygienická ruční stěrka s měkkým, pružným gumovým lemem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chránič proti stříkajícím kapalinám
Hygienická integrace křídla zajišťuje robustnost a účinnou ochranu proti rozstřiku
Delší životnost
Prodloužené tělo snižuje opotřebení na koncích pryžového lemu, aby se zlepšila trvanlivost a účinnost.
S ergonomická hliníkovou násadou
Vhodné i pro hladké podlahy
Suroviny vyhovující FDA
- Vhodné i pro použití v potravinářských provozech
- Splňuje halal požadavky
Hygienické provedení pro snadné čištění a údržbu
- Hladké a zaoblené povrchy pro lepší hygienu a snadnější čištění
- Pro použití v myčce (max. 93 °C)
- Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)
Barveno po celé ploše, výběr 5 různých barev
Různé barvy omezují riziko křížové kontaminace
Bez obsahu ftalátů
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Pro rychlé a snadné odstraňování kapalin a částic na všech hladkých površích, jako jsou stoly, stroje a hladké podlahy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!