Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Štítkovač Brother P-Touch E550W
Přenosný štítkovač s rozhraním USB a WiFi pro označování přípojek, kabelů, praporků, rozvaděčů a svorkovnic, číslování a čárové kódy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- S lithium iontovou baterií
- Patentovaný tisk na zadní pásku pro mimořádně dlouhé štítky i v těch nejextrémnějších podmínkách
- Maximální šířka pásky štítku 24 mm
- Automatické vypnutí
- Řezací jednotky: Plný/poloviční řez
- Odeslání do databáze z počítače a odeslání šablony
- Displej: 3 řádky každý s 16 znaky
- Klávesnice: Qwerty
- Ve 20 jazycích
- 99 paměťových míst
- 70 tlačítek
- Tisk z počítače: Snadno vytvářejte a tiskněte štítky na počítači
- S blokovou funkcí a 14 fonty
- 4 orientace textu (na střed, do bloku, doleva, doprava)
- Možnost svislého tisku
- Šířky písma: 2x, 1/2, úzké, normální, široké
- S náhledem tisku
- Vícenásobný tisk (1–99 kusů)
- Možnost tisku čárových kódů
Rozsah dodávky:
- Popisovací zařízení
- 1x 24mm laminovaná štítkovací páska (extra silné lepidlo, černá na žluté, délka 8 m)
- 1x 12mm laminovaná páska Flexi (černá na bílé, délka 8 m)
- Návod k obsluze
- Síťový adaptér
- Nabíjecí kabel
Možnost navrhnout vlastní systémový kufr na www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Zejména aplikace v průmyslu pro označování přípojek, kabelů, praporků, rozvaděčů a svorkovnic, číslování a čárové kódy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!