Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Štítkovač Brother P-Touch E560BTVP
Štítkovač Brother P-Touch E560BTVP - 1
Štítkovač Brother P-Touch E560BTVP - 2
Štítkovač Brother P-Touch E560BTVP - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Štítkovač Brother P-Touch E560BTVP

Přenosný štítkovač s rozhraním USB-C a Bluetooth pro jasnou identifikaci kabelů, trubek, spínačů a zásuvek s odolnými a robustními štítky
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
  • S lithium-iontovou dobíjecí baterií

  • Automatická detekce štítků

  • Tiskne štítky, které jsou vysoce odolné i v nejextrémnějších podmínkách

  • Maximální šířka štítkového pásu: 24 mm

  • Automatické vypnutí (tiskárna si pamatuje, kde jste přestali)

  • Řezací jednotky: Automatická řezačka pro úplné/poloviční řezy

  • Odeslání do databáze z počítače a odeslání šablony

  • Displej: 3 řádky každý s 18 znaky

  • Klávesnice: Qwertz

  • Ve 20 jazycích

  • Lze uložit 99 štítků

  • 70 tlačítek

  • 1800 znaků na štítek

  • Tisk z počítače: Snadno vytvářejte a tiskněte štítky na počítači nebo na smartphonu nebo tabletu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

  • S funkcí velkých písmen a 14 fonty

  • 4 orientace textu (na střed, do bloku, doleva, doprava)

  • Možnost svislého tisku

  • Šířky písma: 2x, 1/2, úzké, normální, široké

  • S náhledem tisku

  • Vícenásobný tisk/kopie (1–99 kusů)

  • Víceřádkový tisk

  • Možnost svislého a zrcadlového tisku

  • Možnost tisku čárového kódu a QR kódu


Rozsah dodávky:


  • Popisovací zařízení

  • 1x 24mm laminovaná štítkovací páska (extra silné lepidlo, černá na žluté, délka 8 m)

  • 1x 12mm laminovaná páska Flexi (černá na bílé, délka 8 m)

  • Návod k obsluze

  • Nabíjecí kabel USB-C