Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěsný držák neztratitelným šroubem
Závěsný držák neztratitelným šroubem - 1
Závěsný držák neztratitelným šroubem - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závěsný držák neztratitelným šroubem

Upevňovací bod pro zdvihání břemen

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Bezpečnostní faktor 4 ve všech směrech zatížení



Směr zatížení 90°, s minimálními nároky na prostor



Lze otáčet o 360°



Neztratitelný šroub



Dlouhotrvající ochrana proti korozi s GEOMET 321



Třída jakosti 10



Šrouby s okem o jmenovitém průměru M36 nebo větším lze montovat i univerzálním šestihranným klíčem



100% test na praskliny

Doklad o plnění
  • Vhodný pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

  • Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrženo pro 20 000 výměn břemene
Upozornění

Upevňovací bod není určen pro otáčení pod zátěží



Na vyžádání


  • Vyměnitelný šroub

  • Speciální závit

  • Různá délka dříku
Obj. č.Max. nosnost
W.L.L.1 řetěz2 řetězy1 řetěz2 řetězy2 řetězy3/4 řetězy
5162 114 80,3 t0,3 t0,6 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 114 100,63 t0,63 t1,26 t0,63 t1,26 t0,88 t0,63 t0,63 t1,32 t0,95 t0,63 t
5162 114 121 t1 t2 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 114 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 114 203,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 114 274 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 244,5 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 305 t5 t10 t5 t10 t7 t5 t5 t10,5 t7,5 t5 t
5162 114 367 t7 t14 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,4 t7 t
5162 114 3618 t8 t16 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 114 4210 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 114 42115 t15 t30 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 114 4820 t20 t40 t20 t40 t28 t20 t20 t42 t30 t20 t
  • Vhodný pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

  • Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrženo pro 20 000 výměn břemene