Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová nástrčná spojka
Plastová nástrčná spojka - 1
Plastová nástrčná spojka - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová nástrčná spojka

Rovná průchozí rychlospojka pro řídicí vedení stlačeného vzduchu

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Provozní teplota: -20 °C až +80 °C

  • Přípustný provozní tlak max. 20 barů
Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré potrubí připevněno na karoserii nebo na rámu pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.