Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Straight screw-in connection piece
For central lubrication unit
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- The screw-in threads are tapered and thus self-sealing
- The size of the screw-in thread depends on the lubrication point/manifold point
The straight screw-in connectors for 4-mm and 6-mm pipe diameters are suitable for use in the low-pressure range only.
For connection of a line to a lubrication point or divider manifold point.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!