Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Střešní hák pro břidlicovou krytinu Nerezová ocel A2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompenzace výšky až do 25 mm
Nerovnost střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované
Montážní lišta, 39 x 37, 47 x 37 mm a 60 x 37, lze upevnit na střešní hák bez přípravných prací
Hodnoty maximální zatížení při opření o střešní tašky
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,59 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,05 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,05 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít dva šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 6 x 100 mm, nerezová ocel A2.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!