Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Střešní háky nastavitelné 3 způsoby Hliník
Hliník (EN-AW-6082 T6)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nízká hmotnost
Flexibilní díky možnosti výškového/stranového nastavení
- Proměnlivá výška žebra v oblasti střešních latí
- Stranové nastavení v oblasti střešních latí
- Nastavení výšky v oblasti lišty Až 20 mm
Drážkování na tyči
Optimální kladný a záporný přizpůsobitelný tvar
Kompletně předmontované
Montážní lištu 39x37, 47 x 37 a 60 x 37 lze upevnit ke střešnímu háku bez přípravných prací
Hodnoty maximálního zatížení bez použití střešních tašek jako opěry
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
Pro upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva DIN 571, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2, nebo alternativně dva šrouby do dřeva s plochou hlavou ASSY, 6 x 80 mm nebo 6 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Při upevňování všech střešních háků musí být dodrženy požadavky normy DIN 1052 nebo příslušného všeobecného stavebně-technického schválení. Pokud jsou přítomny střešní latě apod, šrouby musejí být prodlouženy o odpovídající tloušťku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!