Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Střešní hák Hliník
Střešní hák Hliník - 1
Střešní hák Hliník - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Střešní hák Hliník

Nastavitelný 3 způsoby, 9 mm Ø vyvrtaná základna

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Hliník (EN-AW-6082 T6)


Nízká hmotnost



Flexibilní díky nastavitelné výšce a bokům


  • Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí

  • Stranově nastavitelné v oblasti střešních latí

  • Nastavení výšky až do 20 mm v oblasti lišty


Žebrování na držáku


Optimální kladná a třecí aretace



Kompletně předmontované


Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.



Maximální hodnoty zatížení bez opření o střešní tašky


  • Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN

  • Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN

  • Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
Upozornění

K upevnění každého háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva s pan head ASSYplus 8 x 100 mm nebo 8 x 120 mm, nerezová ocel A2,

Při upevňování všech střešních háků musí být dodrženy požadavky normy DIN 1052 nebo příslušného všeobecného stavebně-technického schválení. Pokud jsou přítomny střešní latě apod, šrouby musejí být prodlouženy o odpovídající tloušťku.