Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro průchozí otvory DIN 371/376
Robustní speciální závitník pro obrábění těžko obrobitelných materiálů (např. Hardox) s mimořádně vysokou pevností 1000 až 1400 N/mm² používaných např. na bagrové lžíce, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněžné pluhy, zemědělskou techniku atd.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Špičkový povlak TiAlN+
- Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu
- Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečnou vrstvou maziva zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
Stabilní řezná hrana
Zmenšený úhel ozubení stabilizuje břit.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!