Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo NeoTap, modrá barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376
Inovativní specialista k rozsáhlému univerzálnímu použití pro oceli s pevností až 1 200 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový náběh
Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek
Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
Vynikající odvod třísek
Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
Sklon přesně uzpůsobený ocelovým materiálům
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový hrot nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!