Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo VaryTap, modrá barva, pro slepé otvory, DIN 371/376
Inovativní specialista k rozsáhlému univerzálnímu použití pro oceli s pevností až 1 200 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nově vyvinutá geometrie Vario
Optimalizovaný odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu
Vynikající odvod třísek a dokonale přesné
Šikmá závitová část
Snížené riziko vytváření odštěpků na nástroji při zpětném chodu
Sklon přesně uzpůsobený nerezové oceli
Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!