Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Strojní závitník HSCo Multi Special MF pro slepé otvory DIN 374
Strojní závitník HSCo Multi Special MF pro slepé otvory DIN 374 - 1
Strojní závitník HSCo Multi Special MF pro slepé otvory DIN 374 - 2
Strojní závitník HSCo Multi Special MF pro slepé otvory DIN 374 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník HSCo Multi Special MF pro slepé otvory DIN 374

Univerzální závitník na jemné metrické závity pro univerzální použití na ocel o pevnosti do 1000 N/mm², nerezovou ocel a neželezné kovy jako hliník, slitiny hliníku nebo bronz a plasty.

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech
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
Pro práci se širokou škálou materiálů


Univerzální geometrie umožňuje zpracování mnoha různých materiálů.



Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost procesu


Přídavek ve směru X zajišťuje delší životnost a vyšší spolehlivost procesu.



Velmi dobrá přilnavost chladicích kapalin a maziv a menší tendence ke vzniku nánosů materiálu


Vaporizovaný povrch umožňuje účinné ulpívání chladicích kapalin a maziv a omezuje vznik nánosů.

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách