Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strukturovaný akryl
Vhodný zejména pro opravy trhlin a jiných poškození ve strukturované omítce uvnitř i venku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jemně zrnitá struktura
Kvalitní křemenný písek zajišťuje rovnoměrnou zrnitost.
- Lze lakovat přes emulzní barvu
- Odolnost vůči UV záření a stárnutí
- Bez zápachu
Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540. Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Těsnicí spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota. Rychlost schnutí závisí na teplotě nanesení, počasí a vlhkosti povrchu. V chladném a vlhkém počasí je zasychání mnohem pomalejší. Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou.
Testováno dle normy EN 15651,část 1
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zátěži: ≤3 mm
- Ztráta objemu: ≤25 %
- Chování v tahu po ponoření do vody při 23 °C (tažný stav): ≥25 %
- Odolnost: Vyhovuje
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Utěsnění prasklin a poškození omítky, betonu a sádry. Speciálně pro utěsnění strukturované a texturované vnitřní i venkovní omítky.
Lepené povrchy musí být čisté, suché a pevné. Přilnavost k porézním a silně savým podkladům lze zvýšit použitím základního nátěru. Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!