Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stup. vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spirálovou drážkou, 6hran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
Speciální povlak a nerovnoměrná geometrie hrotu s inovativními přechody mezi stupni téměř pro všechny materiály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Patentovaná geometrie se třemi povrchy pro tvorbu třísek mezi přechody mezi stupni pro zcela hladké, dokonale řízené vrtání s minimálním úsilím.
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect a řeznému materiálu HSCo
- Až 12krát delší životnost než konvenční stupňovité vrtáky s povlakem
Maximální rychlost
- Až 4krát rychlejší než běžné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou
Maximální přesnost
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů
- Výrazně snížená tvorba otřepů
- Bez kroucení plechových dílů
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými utahováky používejte pouze adaptér 0997148462. Důrazně se doporučuje nepoužívat žádný jiný adaptér, protože by to mohlo způsobit zlomení stupňovitého vrtáku.
- Důrazně doporučujeme použít chlazení pro mnohem delší životnost, a to zejména při použití s rázovým utahovákem a při vrtání do nerezové oceli
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zatáhne do plechu.
- Ideální nástroj pro obrábění plechu
- Centrování, bodové vrtání, zvětšování otvorů a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
- Pro materiály o tloušťce do 3,5 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!